DT-TS-16-BK ツールサック DBLTACT 48341693 DT-TS-16-BK ツールサック DBLTACT 48341693

ツールサック

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48341693 品番 DT-TS-16-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
ペンチ以外にもモンキーなども収納できます
腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます

材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×135×80 深さ(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48341675
2024-07-08
用途:
設備保全業務
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライバとニッパが入れることが出来、大き過ぎず
丁度良いサイズです。ベルトに通して使用しても
腰に負担が掛からずお気に入りの一品です。

対象商品:
48341675
2023-04-27
用途:
家電設置時
サービス業

コンパクトに持ち運べるのでスタッフに好評です、小柄なスタッフには少し大きかったようです。

2人が参考にしています
対象商品:
48341693
2020-11-22
用途:
電気工事

問題なく中々使えます、二回目の、購入です、お気に入りです

1人が参考にしています
対象商品:
48341675
2020-10-08
用途:
電気工事
サービス業

ドライバーサックとペンチサックの間にペンホルダーあり罫書ペンなどが収納出来る点が良いと思います。

対象商品:
48341693
2020-12-06
用途:
作業全般
牧設備 様 (建設業・工事業)

ペンチサックが3か所あるので、いろいろと使えます。

対象商品:
48341675
2020-08-16
用途:
電気工事
サービス業

ドライバー、ペンチをコンパクトに収納出来て、使いやすい!

対象商品:
48341693
2019-10-25
用途:
床作業
サービス業

やはりペンチ、ドライバー用の設計ですね。
目ウチ、カッターは収めづらかった。

対象商品:
48341693
2020-03-13
用途:
配管工事の現場で使用する為です。

ホルダーも沢山付いていて便利です。価格も助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする