※使用例(工具は付属しておりません)

ドライバー2Pペンチ差し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48341711 品番DT-TS-17-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
インナー部分にドライバーが2本とペンチが差せます
ドライバーの軸が突き出さないロングタイプ

材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×100×60 深さ(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48341711
2017-07-22
用途:
高所作業
建設業・工事業

プライヤーは下に抜け落ちるので使えない。ドライバー類と同時使用では工具同士が接触して落とす可能性もある。

2013-03-10
用途:
エアコン
有限会社アサ・ミル 様

私は、ペンチよりドライバーを使う方が多いのでドライバーが取りやすい物に変更するつもりです。 コンパクトに収まるところは、いいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする