オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツルヅメ ネジ長並受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48341748
品番
AA1201004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.2×13mm、色:シルバーmm