※使用例(工具は付属しておりません)

スクレーパーケース

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48341797 品番DT-TS-21-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
スクレーパー用の収納ケース

材質1680デニール生地 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×40 深さ(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48341797
2023-05-02
用途:
皮すき入れ
サービス業

ずっと使っていたカマ入れが廃盤になり困って探していました この型、幅は他にはなく良かったです
皮スキの刃を上向きにするのがイヤなので。

1人が参考にしています
対象商品:
48341797
2016-07-11
用途:
清掃
サービス業

皮スキを入れるのにちょうどよい大きさで満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする