DT-TS-22-BK フラットケース DBLTACT 48341815

※使用例(工具は付属しておりません)

DT-TS-22-BK フラットケース DBLTACT 48341815
DT-TS-22-BK フラットケース DBLTACT 48341815

フラットケース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48341815品番DT-TS-22-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
万能タイプのフラットケース
折れ込み鋸やウォーターポンププライヤーなど収納しにくかった工具も収納できます

材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×95×30深さ(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48341815
2024-01-29
用途: 収穫包丁用の腰掛ケースとして

刃が湾曲している収穫包丁を腰に下げて使用するのに従来の木製ケースでは入らず、それに代わるものを探していました。
使えそうなものを2種類購入しましたが、このケースはサイズが収穫包丁にピッタリで、また、型崩れもしにくく大変気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 48341815
2022-12-13
用途: 剪定鋏をなくさないために
有限会社隅田農園

従業員に剪定鋏とセットで与えています。鋏だけだとなくす方もいますので、腰ベルトにセットできるサックは必須です。

対象商品 : 48341815
2020-05-14
用途: 昇木作業時に折畳み鋸を足に装着する道具
農・林・水産業

24cm折畳み鋸を余裕で納めることができたので、とても満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 48341815
2019-11-16
用途: 電線細工作業
チョコカンパニー 竹中

現場での電線細工作業に使うために購入しました。
使う工具に対してサイズも丁度よく作業が捗りそうです。
作業時安心して作業が出来そうです。

対象商品 : 48341815
2016-04-12
用途: 配管工事、足場組

大きさ的に水平器に(30㎝程の)ピッタリ 抜け落ちる心配なく作業出来て満足してます 使い始めて未だ間がないので耐久性は解りませんが値段が値段なので気にしなくても良さそうです

対象商品 : 48341815
2015-07-14
用途: 大型カッターナイフのホルダーとして
農・林・水産業

なかなか良いカッターナイフ用のホルダーがなかったが、この品は幅、奥行き、深さ共に余裕が有り、安心して収納携帯できる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする