DT-TS-23-BK ラチェットホルダー DBLTACT 48341833 DT-TS-23-BK ラチェットホルダー DBLTACT 48341833

ラチェットホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48341833 品番DT-TS-23-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
皮製で強度抜群のラチェットホルダー

材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×60×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48341833
2017-05-11
用途:
ラチエット
建設業・工事業

とても良いいいいいいいいいいいいいいいいいいいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする