DT-TS-25-BK ハンマーホルダー DBLTACT 48341876 DT-TS-25-BK ハンマーホルダー DBLTACT 48341876

ハンマーホルダー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48341876 品番 DT-TS-25-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい

材質1680デニール生地 ブラック 用途ベルト生地使用で強度抜群のハンマーホルダー 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×90×55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
土中環境整備
脊振の森のデザイン工房ちにた 様 (サービス業)

ベルトが分離していて、その分、使い勝手は良いと思います。ホルダーシリーズで、移植ごてのホルダーも今後、個人的には欲しいとおもいます。多分、需要はうちの工房くらいでしょうが(笑)

対象商品:
48341851
2025-05-28
用途:
現場作業用の
有限会社カマクラ 様 (建設業・工事業)

カチャカチャしないのでいいですね!安価で使いやすいです!

対象商品:
48341851
2017-12-27
用途:
Tレンチ掛け

作業台が無いのでTレンチを入れて使用しています。安いですが丈夫そうで気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
48341876
2018-01-20
用途:
安全巡視時
日立造船株式会社 様 (建設業・工事業)

テストハンマーは入れやすいです。歩いていてホルダーが左右上下に振れて遊びません。体に当たることを心配していましたが当たりませんでした。

対象商品:
48341851
2017-12-14
用途:
外壁工事
建設業・工事業

しゃがんだ時も金属系の物より落ちづらいので、安心して作業が出来ます

対象商品:
48341851
2015-10-17
用途:
斫り
建設業・工事業

ハンマーをさげていない時は軽く。強度もまずまず。金属を使用している物より個人的にはお気に入りです。

対象商品:
48341851
2015-11-02
用途:
電気工事
建設業・工事業

最初購入したものは、ハトメ部分で裂けていて案の定三ヶ月ほどで破損。
WEBの問い合わせフォームで問い合わせたが、記録に残っていないとの回答。保障に対しても時間がたっているので出来ないとの事。商品レビューもアップされない。仕方がないので二個目を追加購入。

対象商品:
48341851
2014-09-20
用途:
土木作業
株式会社 東洋住設興業 様

作業用に個人購入したが、値段のわりに使いやすくて気に入っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする