DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 工具差し
DBLTACTの ペンチ用 工具差し
ペンチサック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48342077
品番
DT-TS-01-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペンチ差し 1丁
モノタロウ
¥
339
¥
373
税込
材質
1680デニール生地
色
ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×85×20
深さ(mm)
140