DT-TS-03-BK ペンチサック2段 DBLTACT 48342131

ペンチサック2段

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48342131品番DT-TS-03-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×85×50深さ(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48342131
2022-03-30
用途: 工場現場作業
個人のお客様

現場作業員が仕事中にズボンのベルトにこれを通して身に着けています。作業場によって物は異なりますが、はさみやカッター、マジックなど。
固定の場所ではなく、常に動き回る現場なので、ちょっとしたものが入って身につけられるこのペンチサックは当社の現場にとって、なくてはならないものです!これからもちょくちょく注文します。

対象商品 : 48342131
2020-07-10
用途: 電気工事
建設業・工事業

クニペックスの大型ニッパーも楽に収まります。
強度もあって値段も安い。
言うことなし。

対象商品 : 48342156
2015-04-09
用途: 電気工事
建設業・工事業

作りもしっかりしていて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする