オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
一八くん 土佐型丸ツル首
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342168
品番
AA3365273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
215
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:100
材種
足:丸5.8mm、色:シルバーmm