オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
一八くん 打込 水下同じ(ドブ足)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342186
品番
AC5351904S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
25
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸5.0mm、色:しんちゃmm