※使用例(工具は付属しておりません)

DT-TS-05-BK カッターケース DBLTACT 48342217 DT-TS-05-BK カッターケース DBLTACT 48342217 DT-TS-05-BK カッターケース DBLTACT 48342217

カッターケース

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48342217 品番DT-TS-05-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい

材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×75×45 深さ(mm)130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48342217
2022-04-20
用途:
腰袋のカッター入れ
建設業・工事業

建築で、カッターナイフを使うことがあり使用していますが
1段でいいと思います、替刃ケースを入れると
結構きつくなります。

対象商品:
48342217
2020-07-04
用途:
梱包作業など
その他業種

使い始めてまだ数日ですが、生地が厚く安心感があります。
以前、ポケットの中で刃が出ていた事があったので購入しました。

対象商品:
48342235
2019-10-24
用途:
電気工事の時
建設業・工事業

中型のペンチと、やや小ぶりなニッパーを差すのに使用しています。
仕上げの内装工事の時に、
ニッパーの先端が出ないよう、下部がカバーされているので
安心して作業できます。

2019-07-28
用途:
作業用
運輸・通信業

良いと思います。一つ言えば、ベルトに装着する時マジックテープやボタンで止められる方が便利です。

2018-07-19
用途:
段ボールの開封作業
運輸・通信業

適度に固さがしっかりあり、異物混入防止の為、コードを付けて使用しています。取り付ける穴が反対側も空いていたら、もっと良かったかな…
でも、価格もお手頃だったので、◎

対象商品:
48342217
2017-05-18
用途:
ダンボールカッター入れ
モリヨシ株式会社 様 (製造業)

作業の効率が上がり、カッターがなくならなくなりました。

対象商品:
48342217
2017-04-02
用途:
配管工
久慈設備 様 (建設業・工事業)

マジックペンとカッターを入れています。
丁度いいです。

対象商品:
48342217
2016-09-29
用途:
カッターを所持するため

大きめで申し分ないです。ロゴが記された部分の耐久性は気になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする