オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ラビット U型正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48342360
品番
AA2422044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
45
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.7×16mm、色:シルバーmm