DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 携帯・小物ケース
鉄筋工ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48342375
品番
DT-TS-09-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
材質
1680デニール生地
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×115×60
深さ(mm)
140