DT-TS-09-BL 鉄筋工ケース DBLTACT 48342393

鉄筋工ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48342393 品番DT-TS-09-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい

材質1680デニール生地 ブルー 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×115×60 深さ(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする