オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ ステンレス 北陸型並受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48342518
品番
AB1150037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:正105
材種
貝:4.0×13mm、色:シルバーmm