オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
一八くん 土佐型丸ツル首
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342545
品番
AA3365275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
215
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:120
材種
貝:1.2×18mm、足:丸5.8mm