オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツルヅメ 並受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
注文コード
48342588
品番
AC1200004S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
しんちゃ
寸法L(mm)
150
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.2×13mm、色:しんちゃmm