2段腰袋 (大)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48342682 品番DT-02-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用
水洗いOK!!汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます

材質1680デニール生地 ブラック 形状2段 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×190×130 深さ(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
道具の手元化
建設業・工事業

大きさを吟味して購入しているのでその点はOKだが、腰工具の胴巻き、安全帯、ただのベルト、と日によって腰に巻く物が違うので、出来ればフラップ部はスナップ止めになっているととても良い。
このループサイズでは安全帯のバックルが通らないので、一旦バックル部を開放して通し直す必要があり、その手間はかなりストレス。

対象商品:
48342682
2022-12-02
用途:
剪定作業や大工工事
高橋園 様

腰袋は口が大きいサイズが好きですね、出し入れがらくになりました。

対象商品:
48342682
2020-12-22
用途:
警備業務
サービス業

工事現場でおなじみの腰袋です。スマホや応急救命マスク、筆記用具に事務小物、業務用無線機やフラッシュライト等を入れておき、仕事中に必要に応じて取り出して使用するのに用いています。
広口で取り出しやすく、内容量も多いのでとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48342691
2020-11-08
用途:
車両洗車時に使用している
株式会社Green's 様

洗車作業では、様々な備品を使用するため、腰袋を活用するが、サイズもよい大きさであり、耐久性もあるため使用している

対象商品:
48342682
2020-03-11
用途:
高所作業時に使用
おそうじ本舗見沼七里店 様 (サービス業)

デザインが良い。そして軽い。小さいけれど養生テープがすっぽり入るので使いやすい。

対象商品:
48342682
2019-06-05
用途:
DIY用
建設業・工事業

軽くて丈夫、少し小ぶりだがDIY程度には十分な大きさです。ベルトループも頑丈でしっかり長持ちしてくれそうです。

対象商品:
48342691
2018-10-17
用途:
小物入れ。
I T P 様

ハンマーやクサビ矢等を収納するのに購入。
 お客様からの評価です。
少し大きすぎたとの事ですが
中々使用感も良い。

対象商品:
48342682
2018-09-26
用途:
足場作業で使用
村松仮設 様

リピート注文です。丁度良い大きさで値段も安く、使い勝手もいいので気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする