オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ZAM(ザム) 一八くん 並受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
注文コード
48342737
品番
AC1310034S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
しんちゃ
寸法L(mm)
180
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
足:3.0×13mm、色:しんちゃmm