ツルヅメ トンボ付正面打 勾配なし

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48342764 品番 AC2211044S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
しんちゃ 寸法L(mm)45 仕上しんちゃ 適合サイズ桶:105 材種貝:2.7×13mm、色:しんちゃmm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
雨樋修理に使用
農・林・水産業

雪で壊れた雨樋の修理に 種類が多いので 寸法サイズをよく確認して注文今までの物より肉厚で 丈夫になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする