DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 釘・ボルト袋
釘袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
48342883
品番
DTK-08-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ!
大きめの全面ポケットには高級感のあるスエード調の特殊生地を使用
タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計
材質
ポリエステルスエード
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×235×85
深さ(mm)
190
適合ベルト幅(mm)
50