オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
メッキ 固定吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48342886
品番
AD24201053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
30
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:RV105/DK120
材種
足:2.7×16mm、色:シルバーmm
適合メーカー
エスロン・トヨ