DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 釘・ボルト袋
釘袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342926
品番
DTK-10-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ!
大きめの全面ポケットには高級感のあるスエード調の特殊生地を使用
タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計
材質
ポリエステルスエード
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×320×135
深さ(mm)
210
適合ベルト幅(mm)
50