DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 釘・ボルト袋
釘袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342944
品番
DTK-11-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ!
大きめの全面ポケットには高級感のあるスエード調の特殊生地を使用
タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計
材質
ポリエステルスエード
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
315×330×140
深さ(mm)
220
適合ベルト幅(mm)
50
機能
墨つぼホルダー付