オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sメッキ 固定吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
桶:117
注文コード
48343060
品番
AH25101171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
15
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:117
材種
足:2.7×13mm、色:シルバーmm
適合メーカー
トヨ