Sメッキ 固定吊正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ桶:117 注文コード48343069 品番AH25101173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は適合サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 寸法L(mm)30 仕上貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ 適合サイズ桶:117 材種足:2.7×13mm、色:シルバーmm 適合メーカートヨ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする