ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 くろ 注文コード48343175 品番AC2312046K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る
くろ 寸法L(mm)60 仕上くろ 適合サイズ桶:105 材種足:3.0×13mm、色:くろmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする