一八くん 打込 水下同じ(ドブ足)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48343184 品番 AC5351974S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
しんちゃ 寸法L(mm)210 寸法H(mm)25 仕上しんちゃ 適合サイズ桶:105 材種足:丸5.0mm、色:しんちゃmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする