オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ラビット正面打 勾配16°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48343209
品番
AA2402040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0(7)
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:2.2×13mm、色:シルバーmm