オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ 北陸型並受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48343324
品番
AC1150037S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
180
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:正105
材種
貝:4.2×13mm、色:しんちゃmm