オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツメ付 自在スレート上打
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48343349
品番
AD40211090D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
色
ダークブラウン
寸法L(mm)
30〜105
仕上
ダークブラウン
適合サイズ
桶:Σ90
材種
貝:2.7×16mm、足:2.7×16mm
適合メーカー
エスロン