オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツメ付 自在スレート 上打
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48343367
品番
AF40211050K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法H(mm)
30〜
105
色
くろ
寸法L(mm)
108
仕上
くろ
適合サイズ
桶:PC50
材種
貝:2.7×16mm、足:2.7×16mm
適合メーカー
パナソニック