DT-IC-NB 簡易インパクトカバー DBLTACT 48343513

※使用例(工具は付属しておりません)

簡易インパクトカバー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48343513 品番DT-IC-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

モーターやスイッチ部を雨・ホコリ・泥から守ります!
簡易カッパのように使い捨て感覚で使えて便利!
使いやすいダブルファスナー
出し入れしやすい設計

材質ビニール 厚さ(mm)0.15 ネイビー 質量(g)45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×230×10 使用可能回数目安/1000〜2000回(1〜2日の作業程度)
注意
※長時間使用を目的としておりませんのでビニールが破れたり、ひどく汚れた場合はご使用をやめて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48343251
2024-03-26
用途:
工具の保護

工具の故障が多く 修理金額も高いので困っています  埃や鉄粉から守るために
カバーを導入することにしました

対象商品:
48343251
2022-07-11
用途:
粉じんの多い場所に使用
農・林・水産業

インパクトレンチの隙間への
粉じん侵入防止に使用
正直ジプロックでもいいかもしれない

対象商品:
48343251
2019-01-01
用途:
土木建築
建設業・工事業

土砂降りの雨の日に被せてます。
素材が硬いので使いづらくはなります。
使い捨てにはちょっと高いなぁ、
マキタのインパクトはそう簡単に壊れないですが、やはり土砂降りの時は被せてあげたいです。

対象商品:
48343251
2017-10-20
用途:
水道関連
建設業・工事業

買ってみましたが!とてもいいですねー!インパクトが汚くなららいから!改善してもらいたいのはもう少しカバーで有るビニールを薄くしてもらいたい!

1人が参考にしています
対象商品:
48343251
2016-05-25
用途:
野外作業の雨天時に
建設業・工事業

4千円近くする 迷彩柄のレインカバーも使ってみましたが こちらの商品のほうが 防水性に優れて 握りやすく 値段も安いので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
48343251
2019-04-12
用途:
器具の取り外し
真栄施工 様 (建設業・工事業)

ビニールが硬すぎ!
インパクトドライバーに対して
袋が大き過ぎて握りづらい!

1人が参考にしています
対象商品:
48343251
2016-07-31
用途:
板金工事業従業員全員に支給
田中板金工業株式会社 様 (建設業・工事業)

梅雨時に買いそびれたのですが防塵にもなるのでよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48343251
2016-07-10
用途:
屋外作業
株式会社岡山建工 様

雨天作業時には、欠かせなくなりました!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする