Sメッキ 固定吊正面打 0寸勾配

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48343534 品番AH25201051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 寸法L(mm)15 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:CR105 材種貝:1.0×35mm、足:2.7×16mm 適合メーカートヨ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする