オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 自在吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48343638
品番
AFS2340077C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜60
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PC77
材種
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
適合メーカー
パナソニック