曜日別特売
DT-LC-L-BK 水平器ケース DBLTACT 48343732

水平器ケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48343732品番DT-LC-L-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい

材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×65×55深さ(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48343714
2022-06-10
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ感は大変いいのですが、とても丈夫で思ったよりゴツク重いです。

対象商品 : 48343732
2015-02-12
用途: 土木作業

長めの水平器を差しこむと落ちる可能性がある。もう少し深さがあるほうがいいかもしれない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする