オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sメッキ 自在吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48343945
品番
AF2310070B1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
45〜75
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:U105/X70U/P・75
材種
足:2.7×13mm、色:シルバーmm
適合メーカー
パナソニック・エスロン・三菱