オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48343988
品番
AFS2964077C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜60
仕上
ポリカ+ステンレス
適合サイズ
桶:PC77
材種
貝:ポリカmm、足:1.5mm
適合メーカー
パナソニック