オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オート ステンレス 自在スレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48344067
品番
AB4620004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
寸法H(mm)
35〜
107
色
シルバー
寸法L(mm)
110
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:105
材種
貝:3.0×16mm、色:シルバーmm