オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-30 道三 正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48344085
品番
AA2612041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
15
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:2.7×13mm、色:シルバーmm