椿本チエイン
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ユニットリンク数・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ユニットリンク数
-
注文コード
48344231
品番
TS550-OL
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。
バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。
本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
最大許容張力(kN)
2.94
タイプ
リンク単位
仕様
普通
種類
直乗せ搬送チェーン
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
チェーン形式
トップチェーン
注意
※4リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)