オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-30 道三 正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48344295
品番
AA2612043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
30
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.0×30mm、足:2.7×13mm