オート 自在菊水

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ桶:100 注文コード48344329 品番AA4520003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)
35〜
120
シルバー 寸法L(mm)102 仕上亜鉛メッキ 適合サイズ桶:100 材種貝:2.7×16mm、色:シルバーmm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48344338
2026-01-24
用途:
樋修繕
リフォーム工房OK 様 (建設業・工事業)

商品も早く届き簡単に取付できました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする