オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ 前掛打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48344356
品番
AA2511040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0(9)
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm