Sタイプ 前掛打 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48344365 品番 AA2511041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
シルバー 寸法L(mm)15 仕上亜鉛メッキ 適合サイズ桶:105 材種貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする