オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-20 正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
くろ
適合サイズ
桶:PC50
注文コード
48344575
品番
AF20100501K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
くろ
寸法L(mm)
15
仕上
くろ
適合サイズ
桶:PC50
材種
貝:1.0×20mm、足:3.0×13mm
適合メーカー
パナソニック