W-20 正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 くろ 適合サイズ桶:PC50 注文コード48344584 品番AF20100503K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は色・適合サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
くろ 寸法L(mm)30 仕上くろ 適合サイズ桶:PC50 材種貝:1.0×20mm、足:3.0×13mm 適合メーカーパナソニック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする