オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-20 打込 水下同じ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48344645
品番
AF58613050S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
25
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:PC50
材種
貝:1.0×20mm、足:丸5.8mm
適合メーカー
パナソニック