オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-20 並受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48344670
品番
AF10101050K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
色
くろ
寸法L(mm)
165
仕上
くろ
適合サイズ
桶:PC50
材種
貝:1.0×20mm、足:3.0×13mm
適合メーカー
パナソニック